項目 | 插入位 |
位長 | 1" |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 1" |
點大小 | 2.5mm |
SAE或公制 | 公制 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | CZ |
型號 | 點大小 | SAE或公制 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05071070001 | 1.5mm | 公制 | 開槽刀片 | 新台幣274元 | |
05071071001 | 2.0mm | - | 十六進制 | 新台幣274元 | |
05071073001 | 3.0mm | 公制 | 十六進制 | 新台幣274元 | |
05071074001 | 4.0mm | 公制 | 十六進制 | 新台幣274元 | |
05071075001 | 5.0mm | 公制 | 十六進制 | 新台幣274元 | |
05071077002 | 5.5mm | 公制 | 十六進制 | 新台幣274元 | |
05071076001 | 6.0mm | - | 十六進制 | 新台幣274元 |