項目 | 電源位 |
位長 | 3.5“ |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
完 | 鑽石塗層 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 3.5“ |
點大小 | 4.0mm |
SAE或公制 | 公制 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | CZ |
型號 | 項目 | 點大小 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05071080002 | 插入位 | 1.0mm | 公制 | 新台幣529元 | |
05071101001 | 電源位 | 3.0mm | 公制 | 新台幣570元 | |
05071103001 | 電源位 | 5.0mm | 公制 | 新台幣570元 | |
05071104001 | 電源位 | 6.0mm | 公制 | 新台幣570元 | |
05071105051 | 電源位 | 3/32 | SAE | 新台幣570元 | |
05071106001 | 電源位 | 1/8 | SAE | 新台幣570元 | |
05071107001 | 電源位 | 5/32 | SAE | 新台幣570元 |