項目 | 可調扭矩螺絲刀 |
準確性 | + /-6% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
握把類型 | 帶防滾動保護的多組件 |
手柄類型 | 牛皮紙 |
外殼材質 | 塑料 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 6" |
初級比例增量 | 0.1牛 |
主刻度範圍 | 1.2-3.0牛頓米 |
迴轉 | CW |
類別 | 帶Rapidaptor 快速釋放卡盤 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
型號 | 手柄類型 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05074700003 | - | 0.05牛 | 0.3-1.2牛頓米 | 新台幣5,676元 | |
05074702003 | 手槍 | 0.25牛 | 3至6 Nm | 新台幣8,184元 | |
05074710002 | 牛皮紙 | 0.5英寸磅 | 2.5至11.5英寸磅 | 新台幣5,202元 | |
05074711002 | - | 1.0英寸磅 | 11至29英寸磅 | 新台幣5,680元 | |
05074712002 | 手槍 | 2.5英寸磅 | 25至55英寸磅 | 新台幣8,427元 |