項目 | 預置扭矩螺絲刀 |
準確性 | + /-6% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
握把類型 | 帶防滾動保護的多組件 |
手柄類型 | 牛皮紙 |
外殼材質 | 塑料 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 6" |
主刻度範圍 | 預設2.5英寸磅 |
迴轉 | CW |
類別 | 帶Rapidaptor 快速釋放卡盤 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
型號 | 手柄類型 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
05074715004 | 牛皮紙 | 預設0.3 Nm | 新台幣4,228元 | |
05074716004 | 牛皮紙 | 預設1.2 Nm | 新台幣3,651元 | |
05074717004 | 手槍 | 預設3.0 Nm | 新台幣6,242元 | |
05074722002 | 牛皮紙 | 預設11.0英寸磅 | 新台幣4,182元 | |
05074721002 | 手槍 | 25.00英寸磅 | 新台幣6,118元 |