項目 | 絕緣螺母驅動器 |
刀片材料 | 合金工具鋼 |
顏色 | 啞光 |
手柄 | 符合人體工程學的多組分塑料 |
處理顏色 | 橙/黃 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
十六進制 | 5機構/ 16“ |
十六進制大小 | 5機構/ 16“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 9" |
SAE或公制 | SAE |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05345280001 | 7機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 新台幣393元 |