得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絕緣螺母驅動器 |
刀片材料 | 合金工具鋼 |
顏色 | 啞光 |
手柄 | 符合人體工程學的多組分塑料 |
處理顏色 | 橙/黃 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
十六進制 | 1機構/ 4“ |
十六進制大小 | 1機構/ 4“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 9" |
SAE或公制 | SAE |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | CZ |