項目 | 螺絲固定螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉蓋 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 5.375“ |
刀柄長度 | 2.25“ |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | T9 |
提示樣式 | 梅花(R) |
提示樣式組 | Torx(R)/星 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
型號 | 完 | 手柄設計 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05118181002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.25“ | 1.625“ | T5 | 新台幣373元 | |
05118182002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.25“ | 1.625“ | T6 | 新台幣313元 | |
05118183002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T7 | 新台幣312元 | |
05118184002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T8 | 新台幣345元 | |
05118186002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T10 | 新台幣335元 | |
05028048003 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 人體工程學帶防滾 | 5.375“ | 2.25“ | T8 | 新台幣349元 | |
05028050004 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 人體工程學帶防滾 | 6.25“ | 3.25“ | T10 | 新台幣361元 |