項目 | 電源位 |
位長 | 2" |
鑽頭樣式 | 扭矩設定 |
完 | 鑽石塗層 |
總長: | 2" |
材料 | S2鋼 |
總長度 | 2" |
點大小 | 2 |
SAE或公制 | 公制 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 多個(組) |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | CZ |
型號 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|
05066688002 | 4 | 新台幣433元 | |
05066690001 | 6 | 新台幣433元 | |
05066692001 | 8 | 新台幣433元 | |
05066694001 | 10 | 新台幣433元 | |
05066696001 | 1/4 | 新台幣671元 |