項目 | 絕緣螺母起子組 |
刀片材料 | 帶絕緣合金工具鋼 |
手柄 | 符合人體工學的3組分 |
處理顏色 | 橙/黃 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
十六進制 | 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2" |
十六進制大小 | 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
件數 | 7 |
總長度 | 7" |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 圓形 |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 1000 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05345200001 | 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2" | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" | 5 | 新台幣2,327元 |