得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 精密六角螺絲刀 |
完 | 鍍鉻黑尖 |
手柄設計 | 人體工程學,帶防傾翻和旋轉蓋 |
處理材料 | 多成分 |
材料 | 塑料/彈性體 |
總長度 | 5.25“ |
刀柄長度 | 1.625“ |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 0.028“ |
提示樣式 | 六角加 |
提示樣式組 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |