項目 | 塔燈組件,50mm |
顏色 | 琥珀色,綠色,紅色 |
當前繪製 | 0.04A |
直徑 | 2" |
身高 | 8.625“ |
外殼材質 | 塑料 |
燈泡壽命 | 2500小時。 |
鏡頭設計 | 圓筒 |
鏡頭材質 | 塑料 |
模式 | 穩定閃爍 |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | -4至122度F |
評分 | IP54 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 15 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
格蘭傑7 | 0.02A | 24 VAC | 新台幣7,255元 |