項目 | 快速調節鋼筋夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1-3/16x9/16 In. |
鋼筋厚度(英寸) | 9/16 |
條寬(英寸) | 1-3/16 |
夾緊面(英寸) | 0 |
夾緊面D(英寸) | 1-23/32 |
夾緊面W(英寸) | 1-7/8 |
手柄長度 | 4 23機構/ 32“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 2750磅。 |
最高 顎開口 | 12“ |
公稱夾緊壓力 | 2750 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-3/16x9/16 |
開放 | 12輸入。 |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 25 / 32x3 / 16“ |
主軸直徑 | 25/64英寸 |
旋轉墊 | 1-21 / 32英寸 |
旋轉類型 | 是 |
喉深 | 5 1機構/ 2“ |
類別 | 中等責任 |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 負載能力 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
10D559 | 1300磅。 | 45 / 64x3 / 16“ | 新台幣1,808元 |