項目 | I 棒夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 15/64 x 1-27 / 32英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 15/64 |
條寬(英寸) | 1 1 / 2 |
夾緊面(英寸) | 1-23/32 x 1-7/8 |
夾緊面D(英寸) | 1-23/32 |
夾緊面W(英寸) | 1-7/8 |
手柄長度 | 3 3機構/ 4“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 3,500磅 |
最高 顎開口 | 24In |
公稱夾緊壓力 | 3,500 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 30-1/2 |
開放 | 24In |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 階段39/64“ |
主軸直徑 | 相位39/64 In。 |
旋轉墊 | 0輸入。 |
旋轉類型 | 沒有 |
喉深 | 1.75 |
類別 | 常規職責 |
船重(kg) | 3.38 |
船高(厘米) | 5.99 |
船長(厘米) | 89.99 |
船寬(厘米) | 11.99 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |