項目 | 棒鉗 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 1/4 x 3/4英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 1/4 |
條寬(英寸) | 3/4 |
夾緊面(英寸) | 22裸,27帶橡膠 |
手柄長度 | 4 5機構/ 16“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 500磅。 |
最高 顎開口 | 24 In |
公稱夾緊壓力 | 500 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 27-3/4 |
開放 | 24 In |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 15機構/ 64“ |
主軸直徑 | 15/64英寸 |
旋轉墊 | 0輸入。 |
旋轉類型 | 沒有 |
喉深 | 2.5 |
類別 | 輕鬆的工作 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 70.61 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |