項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 13/32 x 4-23 / 36英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 13/32 |
條寬(英寸) | 4-23/32 |
夾緊面(英寸) | 階段1-5/8 |
手柄長度 | 4 23機構/ 32“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 2,500磅 |
最高 顎開口 | 40In |
公稱夾緊壓力 | 2,500 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-5/32 x 19/32 |
開放 | 40In |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 階段25/32“ |
主軸直徑 | 相位25/32 In。 |
旋轉墊 | 相1-5 / 8 x 5/8 In。 |
旋轉類型 | 是 |
喉深 | 4-3 / 4“ |
類別 | 常規職責 |
船重(kg) | 5.06 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 112.7 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |