項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 7/16 x 5-1 / 2英寸 |
鋼筋厚度(英寸) | 7/16 |
條寬(英寸) | 5-1/2 |
夾緊面(英寸) | 階段1-5/8 |
手柄長度 | 5.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 4,500磅 |
最高 顎開口 | 60In |
公稱夾緊壓力 | 4,500 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-17/32 x 25/32 |
開放 | 60In |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 階段27/32“ |
主軸直徑 | 相位27/32 In。 |
旋轉墊 | 相1-5 / 8 x 5/8 In。 |
旋轉類型 | 是 |
喉深 | 6-7 / 8“ |
類別 | 重型 |
船重(kg) | 13.56 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 166.5 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 最高 顎開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
10D628 | 40In | 新台幣12,942元 |