項目 | 機械師的虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 30,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 8" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 8-1 / 4“ |
安裝孔直徑 | 11機構/ 16“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 11.625“ |
總長度 | 17 25機構/ 32“ |
總寬度 | 9 27機構/ 32“ |
管道容量 | 3/8 to 2-1/2" |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 4.625“ |
船重(kg) | 37.4 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 51.05 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8205700030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 喉深 | 顎型 | 鉗口寬度 | 材料 | 安裝孔直徑 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D708 | 3.437“ | 可更換頂鉗,固定管鉗 | 4" | 鑄鐵 | 17機構/ 32“ | 8.88“ | 12.187“ | 7 25機構/ 32“ | 新台幣8,145元 | ||
10D711 | 正常位置3-3 / 4“,反向2-3 / 4” | 可逆,可更換頂鉗,固定管鉗 | 5.5“ | 鑄鐵 | 17機構/ 32“ | 10.5“ | 14 23機構/ 32“ | 8.375“ | 新台幣10,747元 | ||
4年27 | 2.5“ | 可更換頂鉗,固定管鉗 | 5" | 球墨鑄鐵 | 1機構/ 2“ | 8.375“ | 15.75“ | 8 5機構/ 64“ | 新台幣5,538元 | ||
4YR98 | 2.75“ | 可更換頂鉗,固定管鉗 | 4" | 球墨鑄鐵 | 1機構/ 2“ | 7.625“ | 13“ | 7 43機構/ 64“ | 新台幣4,321元 | ||
6RA23 | 3.5“ | 固定 | 8" | 球墨鑄鐵 | 1機構/ 2“ | 10“ | 21.625“ | 9" | 新台幣12,086元 |