項目 | 木工虎鉗 |
基本類型 | 鉗式 |
車身鑄件 | 20,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 平滑 |
顎型 | 可更換 |
鉗口寬度 | 10.5“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 12“ |
安裝孔直徑 | 1機構/ 2“ |
鎖緊螺栓數量 | 0 |
安裝點數 | 2 |
總高度 | 10.5“ |
總長度 | 23 25機構/ 32“ |
總寬度 | 7 31機構/ 32“ |
可逆 | 沒有 |
喉深 | 4" |
船重(kg) | 18.75 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 62.99 |
船寬(厘米) | 27.99 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | CN |