項目 | 六角穿線模具組 |
材料 | 碳素鋼 |
件數 | 7 |
內含尺寸 | 公制:M6 x 1,M8 x 1.25,M10 x 1.5,M12 x 1.75,M14 x 2,M16 x 2,M20 x 2.5 |
類別 | 系列377 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
10M990 | 16 | NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16 | 新台幣4,922元 | ||
10M991 | 20 | NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10, 7/8-9, 1-8; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14; NS: 1-14 | 新台幣24,786元 |