Westward 10z914 | 噴砂機壓力供給 80lb 65-125psi | Raptor Supplies 台灣
WESTWARD 10Z914噴砂機加壓80lb 65-125psi | AA2RZC

WESTWARD 10Z914 噴砂機壓力供給 80lb 65-125psi

有現貨
貨號:AA2RZC 型號:10Z914

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$17,075 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目磨料衝擊波
空氣壓力65到125 PSI
需要CFM @ 80 PSI9個帶有3/32英寸噴嘴,11個帶有7/64英寸噴嘴,13個帶有1/8英寸噴嘴,18個帶有9/64英寸噴嘴
料斗容量80磅
料斗材料鐵件
膠管長度8ft。
材料鋼,橡膠,塑料,陶瓷
類別壓力送紙

送貨信息:

船重(kg) 21.6
船高(厘米)39.37
船長(厘米)73.66
船寬(厘米)31.75
HS代碼8424301000
原產地CN

產品詳細說明:

  • 油箱尺寸(英寸)(10.6 x 24.9)

產品型號

產品型號膠管長度項目材料類別價錢
WESTWARD 10Z911虹吸槍打擊套件| AA2RYZ 10Z91110ft。虹吸槍衝擊波套件鋼,橡膠陶瓷-新台幣2,049元
WESTWARD 10Z912便攜式噴砂機90lb 60至125 psi | AA2RZA 10Z91210ft。磨料衝擊波鋼,橡膠陶瓷便攜新台幣9,077元
WESTWARD 10Z913噴砂機壓力饋送45lb 60-125psi | AA2RZB 10Z9138ft。磨料衝擊波鋼,橡膠,塑料,陶瓷壓力送紙新台幣14,163元
WESTWARD 10Z915噴砂機125lb 65-125psi | AA2RZD 10Z9158ft。磨料衝擊波鋼,橡膠,塑料,陶瓷壓力送紙新台幣17,374元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 10Z914 噴砂機壓力供給 80lb 65-125psi
新台幣17,075元 /單元