項目 | 卡盤鉸刀組 |
倒角(Deg。) | 45 |
切割方向 | 右手 |
直徑 | 1到13mm |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 光明 |
左/右手 | 右手切割 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 25 |
總長度 | 標準 |
柄 | 圓柄 |
小腿Dia | 略小於切割直徑 |
內含尺寸 | 1-13 毫米 x 0.5 毫米 |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 直徑 | 尺寸類型 | 件數 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V296 | 1/16至1/4“ | 分數英寸 | 13 | 鑽孔長度 | 與切割直徑相同 | 1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、11 / 64、3 / 16、13 / 64、7 / 32、15 / 64和1 / 4帶金屬盒 | 新台幣9,882元 | ||
11V297 | 1/16至1/2“ | 分數英寸 | 15 | 鑽孔長度 | 與切割直徑相同 | 1 / 16、3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、13 / 32、7 / 16,15/32,1/2帶金屬外殼 | 新台幣16,237元 | ||
11V298 | 1/16至1/2“ | 分數英寸 | 15 | 標準 | 略小於切割直徑 | 1 / 16、3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、13 / 32、7 / 16,15/32,1/2帶收納袋 | 新台幣15,086元 | ||
11V301 | 1/16至1/2“ | 分數英寸 | 29 | 標準 | 略小於切割直徑 | 1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、11 / 64、3 / 16、13 / 64、7 / 32、15 / 64、1 / 4、17 / 64、9 / 32、19 / 64、5 / 16、21 / 64、11 / 32、23 / 64、3 / 8、25 / 64、13 / 32、27 / 64、7 / 16, 29 / 64、15 / 32、31 / 64、1 / 2帶金屬外殼 | 新台幣27,677元 | ||
11V302 | 1/16至1/2“ | 分數英寸 | 29 | - | 略小於切割直徑 | 1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、11 / 64、3 / 16、13 / 64、7 / 32、15 / 64、1 / 4、17 / 64、9 / 32、19 / 64、5 / 16、21 / 64、11 / 32、23 / 64、3 / 8、25 / 64、13 / 32、27 / 64、7 / 16, 29 / 64、15 / 32、31 / 64、1 / 2帶木箱 | 新台幣33,056元 | ||
11V303 | 從A到Z” | 信 | 26 | 鑽孔長度 | 與切割直徑相同 | AZ | 新台幣22,548元 | ||
11V304 | 1至60“ | 線 | 60 | 鑽孔長度 | 與切割直徑相同 | #1至#60 | 新台幣41,741元 |