項目 | 建築鉸刀 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 1.062“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 7.375“ |
大端直徑 | 1-1 / 16“ |
左/右手 | 左右右切 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 9.375“ |
柄 | 六角螺母柄 |
小腿Dia | 1-5 / 8“ |
刀柄尺寸 | 1.625“ |
刀柄類型 | 六角螺母 |
尺寸 | 1-1 / 16“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | CN |
型號 | 柄 | 十進制等效 | 完 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 刀柄類型 | 尺寸 | 長笛長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G353 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 0.625“ | 黑氧化物 | 1-1 / 16“ | 1-1 / 16“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 5機構/ 8“ | 4.5“ | 新台幣1,968元 | |
12G354 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 0.687“ | 黑氧化物 | 1-1 / 16“ | 1-1 / 16“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 11機構/ 16“ | 4.5“ | 新台幣2,192元 | |
12G355 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 0.750“ | 黑氧化物 | 1.25“ | 1.25“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 3機構/ 4“ | 5" | 新台幣2,946元 | |
12G356 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 0.812“ | 黑氧化物 | 1.25“ | 1.25“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 13機構/ 16“ | 5" | 新台幣3,301元 | |
12G357 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 0.875“ | 黑氧化物 | 1.437“ | 1.437“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 7機構/ 8“ | 5" | 新台幣3,720元 | |
12G358 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 0.937“ | 黑氧化物 | 1.437“ | 1.437“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 15機構/ 16“ | 5" | 新台幣3,750元 | |
12G359 | 帶安全磁鐵的六角螺母柄 | 1" | 黑氧化物 | 1.437“ | 1.437“ | 帶安全磁鐵的六角螺母 | 1" | 5" | 新台幣4,329元 |