項目 | 車架 |
基本尺寸 | 9-3 / 4 x 11英寸 |
結構 | 多位置、熱處理延展性棘輪桿可長時間承受重負載,自動將棘輪桿提升至所需高度,堅固的角鋼具有堅固的焊接底座 |
起重能力 | 6(每對) |
最大起升高度 | 24.375“ |
最小起升高度 | 15.75“ |
鞍座尺寸(英寸) | 4 1/4 × 1 1/4 |
類別 | 自動上升 |
船重(kg) | 15.95 |
船高(厘米) | 34.04 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8425420000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 起重能力 | 最大起升高度 | 最小起升高度 | 鞍座尺寸(英寸) | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X036 | 12-3/4 x 14-3/4" | 10(每對) | 30.25“ | 19.625“ | 4 1/2 × 1 1/2 | 2 | 新台幣10,392元 |