項目 | 倒角路由器位 |
角 | 45 |
軸承直徑(在。) | 1/2 |
切割直徑 | 1-1 / 2“ |
切割長度 | 5機構/ 8“ |
切深 | 5/8英寸 |
長笛長度 | 5機構/ 8“ |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2 13機構/ 16“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1.75“ |
子類別 | 倒角路由器位 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y551 | 2.437“ | 1機構/ 4“ | 1.375“ | 新台幣1,223元 |