項目 | 形成路由器位 |
軸承直徑(在。) | 1/2 |
切割直徑 | 1" |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
切深 | 17/32英寸 |
長笛長度 | 17機構/ 32“ |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2 9機構/ 16“ |
半徑 | 1機構/ 4“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1 21機構/ 32“ |
子類別 | 形成路由器位 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
型號 | 切割直徑 | 切割長度 | 長笛長度 | 總長度 | 半徑 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y533 | 2-1 / 2“ | 1.25“ | 1.25“ | 3.25“ | 1" | 1機構/ 2“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣702元 | |
16Y535 | 1-1 / 4“ | 5機構/ 8“ | 21機構/ 32“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1 7機構/ 32“ | 新台幣1,161元 | |
16Y536 | 1" | 17機構/ 32“ | 17機構/ 32“ | 2.156“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1 7機構/ 32“ | 新台幣1,003元 | |
16Y558 | 1-1 / 2“ | 11機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 2.75“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣1,448元 | |
16Y565 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 2 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1 9機構/ 32“ | 新台幣852元 | |
16Y568 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2.375“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1 7機構/ 32“ | 新台幣1,340元 | |
16Y574 | 2" | 1" | 1" | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣2,021元 |