項目 | 直銑刀 |
切割直徑 | 1機構/ 2“ |
切割長度 | 1.25“ |
切深 | 1-1 / 4英寸 |
長笛長度 | 1.25“ |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 3" |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 2.75“ |
子類別 | 直銑刀 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割直徑 | 切割長度 | 刀柄長度 | 長笛長度 | 項目 | 材料 | 長笛數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y543 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.125“ | 3機構/ 8“ | 直銑刀 | 固態硬質合金 | 2 | 新台幣1,088元 | ||
16Y545 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 1" | 1.625“ | 1" | 直銑刀 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣594元 | ||
16Y555 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1" | 1.75“ | 1" | 直銑刀 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣527元 | ||
16Y571 | 1機構/ 2“ | 1" | 1.25“ | 1.75“ | 1.25“ | 直銑刀 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣1,034元 | ||
16Y573 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 3.5“ | 2" | 直銑刀 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣1,734元 | ||
16Y577 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1" | 1.5“ | 1" | 直銑刀 | 固態硬質合金 | 2 | 新台幣1,184元 | ||
16Y578 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1 11機構/ 32“ | 25機構/ 32“ | 直銑刀 | 硬質合金頭 | 2 | 新台幣445元 |