項目 | 形成路由器位 |
角 | 45 |
軸承直徑(在。) | 3/8 |
切割直徑 | 1-1 / 4“ |
切割長度 | 9機構/ 16“ |
切深 | 19/32英寸 |
長笛長度 | 19機構/ 32“ |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2.625“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1 21機構/ 32“ |
子類別 | 倒角路由器位 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y608 | 倒角路由器位 | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣937元 |