項目 | 8號木螺釘的ink鑽頭 |
切割直徑 | 25機構/ 64“ |
切割長度 | 3機構/ 8“ |
切深 | 3/8英寸 |
長笛長度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1.625“ |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
刀柄長度 | 13機構/ 16“ |
子類別 | 鏜頭 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 切割直徑 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
16Y613 | 3機構/ 8“ | 6號木螺釘的ink鑽頭 | 新台幣662元 |