項目 | 層壓路由器頭 |
切割直徑 | 1機構/ 2“ |
切割長度 | 1.25“ |
切深 | 1-1 / 4英寸 |
長笛長度 | 1.25“ |
材料 | 硬質合金頭 |
長笛數量 | 1 |
總長度 | 3.437“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1 11機構/ 32“ |
子類別 | 層壓和修剪路由器鑽頭 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8207703040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 切割長度 | 長笛長度 | 材料 | 總長度 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y622 | 1" | 1" | HSS | 3.625“ | 1 5機構/ 16“ | 新台幣635元 |