項目 | 帶抽屜焊車 |
底板尺寸 | 27.9“x 14.7” |
汽缸架 | 10-1 / 64“ |
深度 | 27.9“ |
抽屜深度 | 13' |
抽屜高度 | 2-29 / 32'' |
抽屜寬度 | 8 39機構/ 64“ |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 不可調整 |
身高 | 28.7ft。 |
負載能力 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高坦克直徑乙炔 | 10.2“ |
最高坦克直徑氧 | 10.2“ |
工具托盤高度 | 17.7“ |
工具托盤寬度 | 11“ |
車輪軸承 | 球軸承 |
輪徑 | 3" |
輪型 | 橡膠和鋼 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 14.7ft。 |
船重(kg) | 25.76 |
船高(厘米) | 37.08 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |