項目 | 階梯鑽頭 |
位長 | 2.75“ |
完 | 光亮效果 |
材料 | 高速鋼M2 |
長笛數量 | 2 |
孔數 | 9 |
件數 | 1 |
點角 | 135學位 |
刀柄尺寸 | 3機構/ 8“ |
刀柄類型 | 三扁圓柄 |
尺寸 | 1/4“至3/4” |
尺寸範圍 | 1/4“至3/4” |
內含尺寸 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
台階厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.01 |
船長(厘米) | 19.51 |
船寬(厘米) | 15.01 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 位長 | 尺寸 | 尺寸範圍 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19N127 | 3.25“ | 3/16“至7/8” | 3/16“至7/8” | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | 新台幣2,407元 | ||
19N141 | 3.25“ | 7/8英寸,1-1 / 8英寸,1-7 / 32英寸,1-1 / 4英寸和1至3/8英寸 | 7/8" to 1-3/8" | 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8" | 新台幣4,137元 | ||
19N142 | 3.25“ | 1 / 2“到1” | 1 / 2“到1” | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | 新台幣2,748元 |