項目 | 扭力扳手頭 |
驅動器大小 | 14 x 18毫米 |
頭材料 | 鉻釩鋼 |
頭型 | 開口端 |
材料 | 病毒 |
最大。 扭力 | 111英尺-磅 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 2 11機構/ 32“ |
尺寸 | 19mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.49 |
HS代碼 | 8204110030 |
產品 | 型號 | 頭材料 | 頭型 | 材料 | 最大。 扭力 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ZD08 | 鉻釩鋼 | 盒端 | 病毒 | 243英尺-磅 | 2 3機構/ 5“ | 21mm | 新台幣471元 | ||
19ZC59 | 合金鋼 | 圓形棘輪 | 合金鋼 | 453英尺-磅 | 2 25機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣808元 | ||
19ZC90 | 鉻釩鋼 | 開口端 | 病毒 | 38英尺-磅 | 2.25“ | 13 | 新台幣686元 | ||
19ZC91 | 鉻釩鋼 | 開口端 | 病毒 | 47英尺-磅 | 2.25“ | 14mm | 新台幣677元 | ||
19ZC92 | 鉻釩鋼 | 開口端 | 病毒 | 57英尺-磅 | 2.25“ | 15mm | 新台幣385元 | ||
19ZC93 | 鉻釩鋼 | 開口端 | 病毒 | 68英尺-磅 | 2 5機構/ 16“ | 16mm | 新台幣677元 | ||
19ZC94 | 鉻釩鋼 | 開口端 | 病毒 | 81英尺-磅 | 2 5機構/ 16“ | 17mm | 新台幣385元 |