Westward 1eyn3 | 開口扳手 10 X 11mm 15 度 5-3/4 L | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 1EYN3開口扳手10 x 11mm 15度5-3 / 4 L | AA9RVD

WESTWARD 1EYN3 開口扳手 10 x 11mm 15 度 5-3/4 L

有現貨
貨號:AA9RVD 型號:1EYN3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$170 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙開口扳手
頭角15學位
頭部大小10mm x 11mm
材料鉻釩
總長度5.75“
SAE或公制公制
尺寸10 x 11毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.51
船長(厘米)2.29
船寬(厘米)14.22
HS代碼8204110030
原產地CN

產品型號

產品型號材料總長度尺寸價錢
WESTWARD 1EYN1開口扳手6 x 7mm 15度5l | AA9RVB 1眼1鉻釩5"6 x 7毫米新台幣98元
WESTWARD 1EYN2開口扳手8 x 9mm 15度5-1 / 2 L | AA9RVC 1眼2鉻釩5.5“8 x 9毫米新台幣54元
WESTWARD 1EYN4開口扳手12 x 13mm 15度6-1 / 2 L | AA9RVE 1眼4鉻釩6.5“12 x 13毫米新台幣141元
WESTWARD 1EYN5開口扳手14 x 15mm 15度7-1 / 2 L | AA9RVF 1眼5鉻釩7.5“14 x 15毫米新台幣154元
WESTWARD 1EYN6開口扳手16 x 17mm 15度8 L | AA9RVG 1眼6鉻釩8"16 x 17毫米新台幣181元
WESTWARD 1EYN7開口扳手18 x 19mm 9 L | AA9RVH 1眼7鉻釩9"18 x 19毫米新台幣201元
WESTWARD 1EYN8開口扳手20 x 22mm 10 L | AA9RVJ 1眼8鉻釩10“20 x 22毫米新台幣406元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 1EYN3 開口扳手 10 x 11mm 15 度 5-3/4 L
新台幣170元 /單元