項目 | 捲尺 |
皮帶扣 | 是 |
刀片塗層 | 漆 |
刀片顏色 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 |
刀片長度 | 12ft。 |
刀片材料 | 碳素鋼 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
錶殼顏色 | Chrome瀏覽器 |
外殼材料 | ABS塑料 |
案例類型 | 關閉 |
畢業類型 | 英寸/毫米 |
應屆畢業生 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 |
鉤 | 2鉚釘 |
鎖類型 | 拇指 |
測量類型 | SAE /公制 |
站出來 | 沒有評分 |
螺柱標記 | 是 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 34.54 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 應屆畢業生 | 皮帶扣 | 刀片長度 | 鉤 | 鎖類型 | 測量類型 | 刀片材料 | 刀片寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MKR3 | 英寸到十六分之一 | 是 | 12ft。 | 2鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣305元 | ||
1MKR4 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 12ft。 | 2鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣615元 | ||
1MKR6 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 12ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣176元 | ||
1MKR7 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 16ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣645元 | ||
1MKR8 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 16ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE /公制 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣331元 | ||
1MKR9 | 英寸到十六分之一 | 是 | 25ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE | 碳素鋼 | 1" | 新台幣1,235元 | ||
1MKT1 | 英寸到達第32英尺的第一英尺,其後第16英寸 | 是 | 26ft。 | 3鉚釘 | 拇指 | SAE /公制 | 碳素鋼 | 1" | 新台幣547元 |