項目 | 通用孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
喬木洞 | 1機構/ 4“ |
結構 | M3高速鋼切削刃,帶硬化鋼襯板 |
最高 切割深度 | 1-1 / 2“ |
件數 | 12 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸x 3英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距和正前角 |
鋸尺寸範圍 | 3/4" to 2-1/2" |
刀柄尺寸 | 1/4“六角形和7/16”六角形 |
每英寸牙 | 4/6 |
螺紋尺寸 | 1/2-20 And 5/8-18" |
牙齒材質 | 雙金屬 |
類別 | 雙金屬 |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |