項目 | 切管機 |
刀片材料 | 硬化鋼 |
主體材料 | 壓鑄鋁合金 |
削減 | PVC,CPVC,PEX,聚乙烯,聚丁烯 |
切割動作 | 棘輪 |
切割能力 | 1“至1-5 / 8” |
總長度 | 5" |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 刀片材料 | 主體材料 | 切割動作 | 切割能力 | 總長度 | 替換輪 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D468 | - | - | 手動操作 | 2.5“ | 18“ | - | 新台幣4,017元 | ||
1年 | 硬化鋼 | 壓鑄鋁合金 | 棘輪 | 1“至2-1 / 2” | 5" | - | 新台幣2,048元 | ||
3CYN7 | 鐵件 | 鋁 | 手動操作 | 1/8" to 1-5/8" | 8 45機構/ 64“ | - | 新台幣2,371元 | ||
3CYP9 | 鐵件 | 鋅 | 棘輪 | 5/16" to 1-1/8" | 7.5“ | 3CYU3 | 新台幣1,312元 | ||
3CYR4 | 鐵件 | 鋁 | 封閉飼料 | 1/4" to 1-5/8" | 5 29機構/ 32“ | 3CYU3 | 新台幣882元 | ||
3CYR9 | 鐵件 | 鋁 | 封閉飼料 | 1/8" to 1-1/8" | 8 5機構/ 16“ | 3CYR3 | 新台幣734元 | ||
3CYT1 | 鐵件 | 鋅 | 封閉飼料 | 1/8" to 1-1/8" | 6 5機構/ 16“ | 3CYU3 | 新台幣586元 |