項目 | 絕緣螺絲刀 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
手柄設計 | 3面 |
處理材料 | 醋酸鹽 |
總長度 | 7.5“ |
刀柄長度 | 3.187“ |
柄材料 | SVCM合金鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #1 |
提示樣式 | 菲利普斯 |
提示樣式組 | 菲利普斯/ Crosspoint |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 提示樣式組 | 手柄設計 | 處理材料 | 總長度 | 刀柄長度 | 柄材料 | 吸頭尺寸 | 提示樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YXJ8 | 開槽 | 3面 | 醋酸鹽 | 5.75“ | 3" | SVCM合金鋼 | 3機構/ 32“ | 內閣秘訣 | 新台幣449元 | ||
1YXJ9 | 開槽 | 3面 | 醋酸鹽 | 6.75“ | 4" | SVCM合金鋼 | 1機構/ 8“ | 內閣秘訣 | 新台幣193元 | ||
1YXK1 | 開槽 | 3面 | 醋酸鹽 | 8" | 4" | SVCM合金鋼 | 5機構/ 32“ | 內閣秘訣 | 新台幣235元 | ||
1YXK2 | 開槽 | 3面 | 醋酸鹽 | 9" | 5" | SVCM合金鋼 | 7機構/ 32“ | 內閣秘訣 | 新台幣258元 | ||
1YXK3 | 開槽 | 3面 | 醋酸鹽 | 10.5“ | 6" | SVCM合金鋼 | 1機構/ 4“ | 內閣秘訣 | 新台幣350元 | ||
1YXK4 | 開槽 | 3面 | 醋酸鹽 | 11.75“ | 7" | SVCM合金鋼 | 5機構/ 16“ | 內閣秘訣 | 新台幣440元 | ||
1YXK6 | 菲利普斯/ Crosspoint | 3面 | 醋酸鹽 | 8.5“ | 4" | SVCM合金鋼 | #2 | 菲利普斯 | 新台幣257元 |