扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 1YXL9 空心絕緣螺母起子 8 毫米 | AB4MJJ

WESTWARD 1YXL9 空心絕緣螺母起子 8mm

有現貨
貨號:AB4MJJ 型號:1YXL9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$533 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絕緣螺母驅動器
顏色黃色和紅色
手柄雙色注塑,緩衝握把
處理顏色
手柄設計
處理材料熱塑性硫化橡膠
十六進制8.0 mm
十六進制大小8.0mm
無火花沒有
總長度9.5“
SAE或公制公制
空洞
刀柄長度5"
柄材料熱處理和調質鋼,完全鍍鉻
刀柄類型空心輪
繫繩能力繫繩就緒

送貨信息:

船重(kg) 0.13
船高(厘米)3.3
船長(厘米)23.88
船寬(厘米)3.3
HS代碼8205400000
原產地TW

產品型號

產品型號總長度顏色手柄SAE或公制柄材料繫繩能力處理顏色手柄設計價錢
WESTWARD 1YXK9絕緣螺母驅動器空心1/4 In | AB4MHZ 1YXK99.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把SAE熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣404元
WESTWARD 1YXL1絕緣螺母驅動器空心5/16 In | AB4MJA 1YXL19.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把SAE熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣478元
WESTWARD 1YXL3絕緣螺母驅動器空心3/8 In | AB4MJC 1YXL39.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把SAE熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣587元
WESTWARD 1YXL4絕緣螺母驅動器空心7/16 In | AB4MJD 1YXL49.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把SAE熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣139元
WESTWARD 1YXL5絕緣螺母驅動器空心1/2 in | AB4MJE 1YXL59.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把SAE熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣612元
WESTWARD 1YXL7絕緣螺母驅動器空心6mm | AB4MJG 1YXL79.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把公制熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣431元
WESTWARD 1YXL8 絕緣螺母驅動器空心 7 毫米 | AB4MJH 1YXL89.5“黃色和紅色雙色注塑,緩衝握把公制熱處理和調質鋼,完全鍍鉻繫繩就緒 新台幣490元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 1YXL9 空心絕緣螺母起子 8mm
新台幣533元 /單元