項目 | 絕緣螺母起子組 |
刀片材料 | 鐵件 |
手柄 | 雙注塑緩衝握把 |
處理顏色 | 橙色 |
手柄設計 | |
處理材料 | 塑料 |
十六進制 | 1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2英寸 |
十六進制大小 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
件數 | 5 |
總長度 | 9.5“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 素色 |
刀柄長度 | 5" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
額定電壓 | 承受高達1000伏的電擊 |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1YXN8 | 6、7、8、9、10毫米 | 6.0、7.0、8.0、9.0、10.0毫米 | 公制 | 新台幣3,399元 |