項目 | 液壓千斤頂 |
腳輪直徑 | 3.875“ |
底盤長度 | 55“ |
手柄長度 | 40.625“ |
處理材料 | 鐵件 |
起重能力 | 10 噸。 |
操作類型 | 手動操作 |
功率提升 | 20“ |
船重(kg) | 192.24 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 163.83 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8425420000 |
原產地 | CN |
A. 鞍座是千斤頂的圓形金屬部分,當千斤頂槓桿手柄被抽動時,鞍座會向上移動,從而使汽車升至所需高度。
A. 液壓千斤頂必須使用 ISO 等級 32 礦物油,以提供高壓和耐磨耐腐蝕。
A. Westward 千斤頂採用全鋼結構,具有出色的抗壓強度和耐磨性。
A. 千斤頂支架放置在千斤頂下方,用於永久支撐並在日常維護期間保持靜態負載。
產品 | 型號 | 最小起升高度 | 基本長度 | 基本寬度 | 操作類型 | 縮回長度 | 腳輪直徑 | 底盤長度 | 手柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22“ | - | - | 空運 | 8.5“ | - | 22“ | 47.375“ | 新台幣41,652元 | ||
13X031 | 18“ | - | - | 空運 | 11“ | - | 22“ | 40.875“ | 新台幣49,426元 | ||
13X032 | 17“ | 29.375“ | 14.875“ | 手動操作 | 4" | 2.25“ | 30.875“ | 49.875“ | 新台幣17,325元 | ||
1ZKX6 | - | - | - | 手動操作 | - | 2.25“ | 55.625“ | 40.625“ | 新台幣41,503元 | ||
1ZKX9 | - | - | - | 空運/手動 | - | 3.875“ | 55“ | 42.125“ | 新台幣68,007元 | ||
3W929 | 19.625“ | - | - | 空運 | - | - | 21.5“ | 47.375“ | 新台幣29,869元 | ||
5M456 | - | - | - | - | - | - | 55.625“ | 42.125“ | 新台幣49,085元 |