項目 | 火花塞插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
完 | Polished 抛光 |
材料 | 鉻釩 |
點數 | 8 |
輸出驅動器尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 1" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
插座深度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 插座深度 | 驅動器大小 | 完 | 點數 | 輸出驅動器尺寸 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KEJ5 | 標準 | 3機構/ 8“ | 鍍鉻鎳 | 6 | 16mm | 2 25機構/ 64“ | 公制 | 16mm | 新台幣43元 | ||
1KEJ6 | 標準 | 3機構/ 8“ | 鍍鉻鎳 | 6 | 21mm | 2 39機構/ 64“ | 公制 | 21mm | 新台幣51元 | ||
20小時58 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 6 | 5機構/ 8“ | 2 9機構/ 16“ | SAE | 5機構/ 8“ | 新台幣56元 | ||
20小時59 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 6 | 13機構/ 16“ | 2 9機構/ 16“ | SAE | 13機構/ 16“ | 新台幣62元 | ||
20小時60 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 全波蘭 | 6 | 13機構/ 16“ | 2 9機構/ 16“ | SAE | 13機構/ 16“ | 新台幣259元 | ||
20小時62 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | Polished 抛光 | 8 | 1機構/ 4“ | 1" | SAE | 1機構/ 4“ | 新台幣45元 |