Westward 20hw98 | 套筒鑽頭 1/2 驅動 9mm 六角 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 20HW98套筒鑽頭1/2驅動器9mm Hex | AF6TTG

WESTWARD 20HW98 套筒起子頭 1/2 驅動 9mm 六角

有現貨
貨號:AF6TTG 型號:20HW98

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$199 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目套筒頭
位長1.187“
鑽頭樣式十六進制
驅動器大小1機構/ 2“
光驅類型方形
全波蘭
插入長度1-3 / 16“
材料鉻釩
點數6
總長度2.5“
SAE或公制公制
尺寸9
插座深度標準
吸頭尺寸9mm
提示類型十六進制

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.26
船長(厘米)6.1
船寬(厘米)2.26
HS代碼8207906000

產品型號

產品型號位長材料總長度SAE或公制尺寸吸頭尺寸價錢
WESTWARD 1EZN7套筒批頭1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375“黑氧化物合金鋼3.5“公制66mm新台幣646元
WESTWARD 1EZN8套筒鑽頭1/2驅動器8mm六角| AA9RZD 1EZN82.375“黑氧化物合金鋼3.5“公制88mm新台幣634元
WESTWARD 1EZP3套筒鑽頭1/2驅動器17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375“黑氧化物合金鋼3.5“公制17mm17mm新台幣868元
WESTWARD 1EZP8套筒鑽頭1/2驅動器9/16英寸六角| AA9RZN 1EZP85.875“黑氧化物合金鋼7.125“SAE9機構/ 16“9機構/ 16“新台幣940元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 20HW98 套筒起子頭 1/2 驅動 9mm 六角
新台幣199元 /單元