項目 | 路由器位 |
角 | 90學位 |
軸承直徑(在。) | 3/4 |
切割直徑 | 1-1 / 4“ |
切割長度 | 15機構/ 16“ |
切深 | 1/4英寸 |
長笛長度 | 15機構/ 16“ |
材料 | 合金鋼/硬質合金 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 3" |
半徑 | 1機構/ 4“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄長度 | 1.625“ |
子類別 | 路由器位 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.61 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 3.61 |
HS代碼 | 8207703040 |
產品 | 型號 | 半徑 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
20年42日 | 5機構/ 32“ | 1 11機構/ 16“ | 新台幣3,261元 |