項目 | 衝擊套筒組 |
驅動器大小 | 1" |
完 | 磷酸鹽 |
件數 | 28 |
SAE或公制 | SAE |
插座類型 | 6點Std.標準 |
包含插座 | 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2" |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 85.09 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 光驅類型 | 完 | 件數 | SAE或公制 | 插座類型 | 包含插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21WL54 | 3機構/ 4“ | - | 磷酸鹽 | 10 | 公制 | 6點深 | 27、29、30、32、33、35、36、38、41毫米 | 新台幣9,035元 | ||
4個 | 1機構/ 2“ | - | 黑氧化物 | 19 | SAE | 6磅深 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 新台幣9,137元 | ||
4個PRE3 | 1機構/ 4“ | - | 黑氧化物 | 48 | SAE和公制 | 標準6磅,深6磅 | 6點標準:3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2“,9/16” 6點標準:4 ,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15mm 6 Pt。 深度:3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16“ 6分。深度:4,4.5 ,5、5.5、6、7、8、9、10、11、12 | 新台幣9,602元 | ||
4個PRE9 | 3機構/ 8“ | - | 黑氧化物 | 12 | SAE | 6點標準 | 5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 新台幣4,428元 | ||
4PRF3 | 3機構/ 8“ | - | 黑氧化物 | 24 | SAE和公制 | 6點標準 | SAE:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4; 公制:7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米 | 新台幣4,769元 | ||
4號 | 1機構/ 2“ | - | 黑氧化物 | 13 | SAE | 6磅深 | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | 新台幣5,120元 | ||
4號 | 1機構/ 2“ | - | 黑氧化物 | 14 | 公制 | 6磅深 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、26、27 毫米 | 新台幣3,624元 |