項目 | 塑料槌 |
面直徑 | 2.5“ |
手柄 | 玻璃纖維,PVC握把 |
處理顏色 | 藍黑 |
處理材料 | 鋼製聚氨酯 |
頭部顏色 | 藍黑 |
頭長 | 3.875“ |
頭材料 | 軟質PVC |
頭重 | 16盎司。 |
總長度 | 13.625“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.51 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 頭重 | 面直徑 | 手柄 | 總長度 | 處理顏色 | 處理材料 | 頭部顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22PN82 | 塑料槌 | 8盎司。 | 2" | 玻璃纖維,PVC握把 | 11.375“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣702元 | ||
22PN84 | 塑料槌 | 24盎司。 | 3" | 玻璃纖維,PVC握把 | 13.75“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣1,235元 | ||
22PN85 | 塑料槌 | 8盎司。 | 2" | 玻璃纖維,PVC握把 | 11.375“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣651元 | ||
22PN86 | 塑料槌 | 12盎司。 | 2.375“ | 玻璃纖維,PVC握把 | 11.375“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣821元 | ||
22PN87 | 塑料槌 | 24盎司。 | 3" | 玻璃纖維,PVC握把 | 13.75“ | 藍黑 | 鋼製聚氨酯 | 藍黑 | 新台幣939元 | ||
4YR61 | 橡膠錘 | 16盎司。 | 2" | 乙烯基握把鋼 | 13“ | 黑/銀 | 乙烯基握把鋼 | 黑色 | 新台幣460元 | ||
5MX41 | 橡膠錘 | 13盎司。 | 2.25“ | 山胡桃木 | 13“ | 皮膚護理 | 山胡桃木 | 黑色 | 新台幣719元 |