Westward 23x831 | 法蘭楔塊 無火花 8-1/2 X 2 X 1-1/4 英吋 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 23X831法蘭楔形無火花8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH

WESTWARD 23X831 法蘭楔形無火花 8-1/2 x 2 x 1-1/4 英寸

有現貨
貨號:AB7PJH 型號:23X831

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,922 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法蘭楔
身高1.25“
總長:8.5“
材料鈹銅合金
類別無火花,無磁性,耐腐蝕
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)3.3
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)5.08
HS代碼8205593080
原產地CN

產品型號

產品型號身高總長:信號寬度價錢
WESTWARD 23X830法蘭楔形無火花8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5“新台幣4,719元
WESTWARD 23X832法蘭楔形無火花6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321機構/ 2“6"1"新台幣1,352元
WESTWARD 23X833 法蘭楔形無火花 7 x 2 x 3/4 英寸 | AB7PJK 23X8333機構/ 4“7"2"新台幣3,924元
WESTWARD 23X834法蘭楔形無火花6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343機構/ 4“6"1.5“新台幣2,855元
WESTWARD 23X835 法蘭楔形無火花 4 x 3/4 x 1/2 英寸 | AB7PJM 23X8351機構/ 2“4"3機構/ 4“新台幣813元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 23X831 法蘭楔形無火花 8-1/2 x 2 x 1-1/4 英寸
新台幣4,922元 /單元