項目 | 圓鋸片 |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
刀片直徑。 | 10“ |
葉片類型 | 有色金屬 |
切割深度 | 1.25“ |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
鉤角 | -5度 |
截口 | 0.11“ |
最高 轉速 | 7000 |
齒數 | 80 |
板厚 | 0.087“ |
拭子頭部材料 | 碳化物 |
磨齒 | TCG的 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 1.2 |
船長(厘米) | 29.39 |
船寬(厘米) | 29.39 |
HS代碼 | 8202310000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 喬木洞 | 刀片直徑。 | 切割深度 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24EM05 | 1" | 12“ | 2" | 6500 | 新台幣4,903元 |