項目 | 雙面大錘 |
面直徑 | 2.5“ |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 堅不可摧 |
處理材料 | 硫化橡膠和鋼 |
頭部顏色 | 嗨橙 |
頭長 | 7" |
頭材料 | 鍛鋼 |
頭重 | 10磅。 |
頭寬 | 2.5“ |
總長度 | 30“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 6.48 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 76.71 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8205200000 |
原產地 | IN |
型號 | 項目 | 頭重 | 面直徑 | 處理顏色 | 頭寬 | 總長度 | 繫繩能力 | 手柄設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22xp69 | 雙面大錘 | 8磅。 | 2 23機構/ 64“ | 黑色 | 2 23機構/ 64“ | 36“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣5,519元 | |
22xp70 | 雙面大錘 | 10磅。 | 2.5“ | 黑色 | 2.5“ | 36“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣5,726元 | |
22xp71 | 雙面大錘 | 12磅。 | 2 21機構/ 32“ | 黑色 | 2 21機構/ 32“ | 36“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣5,586元 | |
22xp72 | 雙面大錘 | 14磅。 | 2 57機構/ 64“ | 黑色 | 2 57機構/ 64“ | 36“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣5,756元 | |
22xp75 | 雙面大錘 | 6磅。 | 2.156“ | 黑色 | 2.156“ | 30“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣4,743元 | |
22xp76 | 雙面大錘 | 8磅。 | 2 23機構/ 64“ | 黑色 | 2 23機構/ 64“ | 30“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣5,139元 | |
22xp77 | 雙面大錘 | 10磅。 | 2.5“ | 黑色 | 2.5“ | 30“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 堅不可摧 | 新台幣5,398元 |