Westward 29fx04 | 潤滑脂幫浦系統 400 磅/55 加侖 50:1 幫浦比 | Raptor Supplies 台灣
WESTWARD 29FX04油脂泵系統400磅/ 55加侖50:1泵的比率| AB8VAV

WESTWARD 29FX04 潤滑脂泵系統 400 磅/55 加侖 50:1 泵比

有現貨
貨號:AB8VAV 型號:29FX04

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$66,883 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶槍注脂泵
空氣入口1/4“ FNPT
氣動馬達尺寸3"
消耗@ 100 PSI21.6 CFM
適合容器尺寸400磅/ 55加侖Drum鼓
油脂種類NLGI#1&2
膠管長度13ft。
材料丁腈橡膠和鋼
最大。 壓力9000 PSI
泵速比50:1
管徑1-1 / 4“
每分鐘音量4磅。

送貨信息:

船重(kg) 29.25
船高(厘米)22.5
船長(厘米)90.5
船寬(厘米)142.01
HS代碼8413500090
原產地CN

產品詳細說明:

  • 鼓蓋直徑(23-5 / 8英寸)

產品型號

產品型號適合容器尺寸項目價錢
WESTWARD 29FX02油脂泵系統35磅/ 5加侖50:1泵的比率| AB8增值稅 29FX0235磅/ 5加侖桶帶槍便攜式黃油泵新台幣62,518元
WESTWARD 29FX03油脂泵系統120磅/ 16加侖50:1泵的比率| AB8VAU 29FX03120磅/ 16加侖Drum鼓帶槍便攜式黃油泵新台幣69,264元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 29FX04 潤滑脂泵系統 400 磅/55 加侖 50:1 泵比
新台幣66,883元 /單元