項目 | 孔鋸 |
喬木設計 | 不包括 |
喬木洞 | 內置芯軸 |
結構 | 雙金屬 |
最高 切割深度 | 1.5“ |
音高樣式 | 可變螺距 |
看到Dia。 | 1.25“ |
牙齒 | 可變螺距 |
每英寸牙 | 4/6 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
牙齒材質 | 雙金屬 |
類別 | 雙金屬 |
使用喬木 | 29VU98、29VX02,不包括 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.21 |
船長(厘米) | 5.51 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8202990000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 看到Dia。 | 螺紋尺寸 | 使用喬木 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29VT99 | 3機構/ 4“ | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99,不包括 | 新台幣104元 | ||
29VU02 | 7機構/ 8“ | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99,不包括 | 新台幣127元 | ||
29VU04 | 1" | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99,不包括 | 新台幣162元 | ||
29VU06 | 1.125“ | 1 / 2-20 | 29VU94、29VU95、29VU96、29VU99,不包括 | 新台幣147元 | ||
29VU24 | 2.375“ | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02,不包括 | 新台幣293元 | ||
29VU30 | 3" | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02,不包括 | 新台幣373元 | ||
29VU32 | 3.25“ | 5 / 8-18 | 29VU98、29VX02,不包括 | 新台幣218元 |